Opzetstuk voor UNI Tower L YELLOW

Artikelnummer: 955476 YELLOW
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 220 mm
Breedte 752 mm
Diepte 542 mm
Kleur geel RAL 1021
Producttype opzetstuk voor markering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955476 YELLOW
EAN/GTIN 4062406585945

Omschrijving

Uitvoering:

Opzetstuk voor UNI Tower van plaatstaal met gesloten bovenzijde. Voor markering van bijvoorbeeld een EHBO- of reinigingsstation, beschikbaarstelling van gereedschap of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kleur:

Poedercoating in de desbetreffende kleur.

Tip:

Levering in losse delen, opzetstuk eenvoudig te monteren.
Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) vindt u onder nr. 955474.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen