{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaleigenschap | oliebestendig | |
Uitvoering | Metergoed | |
Fabrikantnummer | Rib ′n′ Roll P3™ broad rib | |
Lengte | 20.000 mm | |
Lengte in m | 20 m | |
Breedte | 1.500 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Materiaal | Zacht PVC | |
Kleur | transparant | |
siliconenvrij | ja | |
Producttype | Werkoppervlak beschermmat |
Artikelnummer | 951965 1500 | |
EAN/GTIN | 2050002018907 | |
Nummer fabrikant | 759S1270BL |