Revestimiento de PVC blando, transparente, resistente al aceite Rollo de 20 m, Anchura: 1500mm

Número de artículo: 951965 1500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Color Transparente
Longitud 2.000 cm
Anchura 1.500 mm
Espesor 3 mm
Material PVC blando
Modelo Género al metro
Propiedad Resistente al aceite; exento de silicona
Tipo de producto Estera protectora para superficies de trabajo
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 951965 1500
EAN / GTIN 2050002018907
Número del fabricante 759S1270BL
Fabricante/responsable sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 Ulm-Einsingen, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Descripción

Ejecución:

Estera de trabajo flexible de PVC blando, transparente, resistente al aceite.

Aplicación:

Como protección de bancos y superficies de trabajo contra ensuciamiento y daños. Exento de silicona.
Para recortar por el propio usuario, de acuerdo con sus necesidades individuales.

Nota:

Tolerancias de medidas según DIN 7715 parte 5 P2.