• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auflage aus Weich-PVC transparent, ölbeständig 20 m-Rolle, Breite: 1500mm

Artikel-Nr.: 951965 1500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Farbe transparent
Länge 2.000 cm
Breite 1.500 mm
Stärke 3 mm
Material Weich-PVC
Ausführung Meterware
Eigenschaft silikonfrei; ölfest
Produktart Arbeitsflächen-Schutzmatte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951965 1500
EAN / GTIN 2050002018907
Herstellernummer 759S1270BL
Hersteller/verantwortliche Person sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 Ulm-Einsingen, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Beschreibung

Ausführung:

Flexible Arbeitsmatte aus transparentem Weich-PVC, ölbeständig.

Verwendung:

Zum Schutz auf Werkbänken und Arbeitsflächen gegen Verschmutzung und Beschädigungen. Silikonfrei.
Zum Selbstzuschneiden nach individuellen Bedürfnissen.

Hinweis:

Abmessungstoleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P2.