Rooster voor tafelwagen TL9 500 mm

Artikelnummer: 918576 500
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 30 mm
Breedte 850 mm
Diepte 500 mm
Belastbaarheid 200 kg
Materiaal verzinkt
Toepassingsgebied Tafelwagen
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918576 500
EAN/GTIN 4067263476979

Omschrijving

Uitvoering:

Rooster voor plaatsing in de GARANT tafelwagens T9 met laadbakken.
verzinkt plaatstaal. Maaswijdte van het rooster 30 × 30 mm.

T.b.v.:

Nr. 918554 gr. TL92