Zijwand 2000 mm

Artikelnummer: 935510 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Diepte 610 mm
Geschikt voor staanderframehoogte 2.000 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Zijwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935510 2000
EAN/GTIN 4062406109530

Omschrijving

Toepassing:

Voor het dichtmaken van de zijkanten, gekante staalplaat, 30 mm breed.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Bij de toepassing van een zijwand is aan de binnenzijde van het staanderframe slechts een plaatstaalbekleding nr. 935040; 935045 of eindprofiel nr. 935442; 935462 nodig.
Om stabiliteitsredenen adviseren wij bij stellingen links en rechts een zijwand te monteren.