{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 200 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 54×27 E | |
Breedte | 967 mm | |
Diepte | 548 mm | |
Breedte in E | 54E | |
Diepte in E | 27E | |
Fronthoogte | 50 mm | |
Toepassingsgebied | Ladenstelling | |
Legbord uitvoering | vast gemonteerd legbord; recht legbord; gesleufd legbord | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 946125 50 | |
EAN/GTIN | 4045197611178 | |
Nummer fabrikant | 946125 50 |