• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Schuifdeur-opzetkast 1200 mm

Artikelnummer: 974216 1200
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 32
  • Kleuren: Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 32 mm
Kleuren Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Hoogte 1.152 mm
Breedte 1.200 mm
Diepte 450 mm
Nuttige hoogte 1.102 mm
Aantal legborden 4
Uitvoering Opzetkast
Gewicht 98 kg
Slotnummer individueel verwisselbaar nee
geschikt voor sluitsystemen nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen nee
Producttype Kantoorkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974216 1200
EAN/GTIN 2050002053694
Nummer fabrikant SBCCF26

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifdeuropzetkast van hout met tussenwand en 4 houten legborden (2 links en 2 rechts) 25 mm dik, verstelbaar in een raster van 32 mm. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep in metaalgrijs. Cilinderslot met 2 sleutels.

T.b.v.:

Sideboard nr. 974211 en nr. 974212 desbetreffende breedte.

Kleur:

Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

Tip:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.