Parallelbankschroef met verwisselbare bekken 120 mm

Artikelnummer: 967430 120
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 120 mm
Spanwijdte 120 mm
Spandiepte 65 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 20 mm - 55 mm
verwisselbare bekken ja
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Gewicht 9 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967430 120
EAN/GTIN 4045197694393

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal − gegarandeerd onbreekbaar. Voorwaarts openend.
Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken.
Spindel met trapeziumschroefdraad, afgedekt en beschermd tegen vervuiling. Dubbelprismatische geleiding met nastelmogelijkheid.
Met aambeeldvlak voor licht richt- en stuikwerk.
Met geribbelde, geharde spanbekken (verwisselbaar).

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen