{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boor-⌀ | 3 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Toepassing met slag / geen slag | Klopboren | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Spiraallengte | 40 mm | |
totale lengte | 70 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Producttype | Steenboor |
Artikelnummer | 786005 3 | |
EAN/GTIN | 3165140186674 | |
Nummer fabrikant | 2608597655 |