Cirkelzaagblad expert for Stainless Steel, Blad-⌀ D: 305mm

Artikelnummer: 583900 305
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 305 mm
Boring-⌀ 25,4 mm
Aantal tanden 80
Snedebreedte B 2,5 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 583900 305
EAN/GTIN 3165140839969
Nummer fabrikant 2608644284

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, geluid- en trillingdempend stamblad. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De coating voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. Precisiegeslepen hardmetalen tanden garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

Toepassing:

Voor de bewerking van edelstaal. Zaagtanden van Cermet met bijzonder hoge hardheid en slijtvastheid. Niet geschikt voor hooggelegeerd staal. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand, neutrale spaanhoek. Voor afkort- en verstekzagen.

Tip:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.