Beschermingsoverall type 3/4/5 AlphaTec® 3000, geel, Uniseks-maat: L

Artikelnummer: 098360 L
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Eigenschap: Geschikt voor EX-zone
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Microchem®
Geslacht Unisex
Eigenschap Geschikt voor EX-zone
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur geel
Uniseks-maat L
Norm EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098360 L
EAN/GTIN 5013756003015
Nummer fabrikant YE30W-00111-04

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermingsoverall AlphaTec® 3000. Meerlaags barrièremateriaal. Extreem licht en comfortabel. Extreem afgedichte naden en dubbele ritssluiting. Zeer goede bescherming tegen geconcentreerde anorganische chemicaliën en biologische gevaarlijke stoffen.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III) type 3/4/5. Geschikt voor explosiezone.

Norm:

  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5