Beschermingsoverall type 3/4/5 AlphaTec® 3000 3XL

Artikelnummer: 098360 3XL
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Eigenschap: Geschikt voor EX-zone
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Productdetails

Technische gegevens

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
Serie Microchem®
Geslacht Unisex
Eigenschap Geschikt voor EX-zone
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur geel
Uniseks-maat 3XL
Norm EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098360 3XL
EAN/GTIN 5013756004968
Nummer fabrikant YE30W-00111-07

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermingsoverall AlphaTec® 3000. Meerlaags barrièremateriaal. Extreem licht en comfortabel. Extreem afgedichte naden en dubbele ritssluiting. Zeer goede bescherming tegen geconcentreerde anorganische chemicaliën en biologische gevaarlijke stoffen.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III) type 3/4/5. Geschikt voor explosiezone.

Norm:

  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen