Accu-boorschroefmachine met verwisselbare boorhouder, Type: GSR1215FC

Artikelnummer: 070242 GSR1215FC
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Fabrikantnummer GSR 12V-15FC
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype 2-polige motor
Maximaal draaimoment zacht 15 Nm
Maximaal draaimoment hard 30 Nm
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 400 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 1.300 min-1
Snelspanhouder spanbereik 0 mm - 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 19 mm
Gewicht 0,8 kg
Maximale vibratie volgens EN < 1,9 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine
USP1 met verwisselbare boorhouder, 12 V
USP2 met 2 accu’s, in L-Boxx

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070242 GSR1215FC
EAN/GTIN 3165140847322
Nummer fabrikant 06019F6000

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-boorschroefmachine
  • Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.
  • Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).
  • Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
  • Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
  • Softgrip.

Nauwkeurig werken ook op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij compacte uitvoering met bithouder of verwisselbaar excentrisch of haaks opzetstuk. Flexibel werken dankzij het wisselsysteem met vier verschillende FlexiClick-opzetstukken. Comfortabel gebruik: opzetstukken blijven voor het instellen van de 16 verschillende posities gewoon op het apparaat.

Voordeel:

Veelzijdig, 4 boorhouderopties ter keuze.

Levering:

Inclusief lader, excentrisch opzetstuk, boorhouder, haaks booropzetstuk, bithouder en L-BOXX.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u onder nr. 073851 - 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen