Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Inzetkorf RVS, Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924: 1

Artikelnummer: 082926 1

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor nr. 082920; nr. 082922 1
Maximale belastbaarheid 3 kg
Lengte binnenkant 172 mm
Breedte binnenkant 66 mm
Hoogte binnenkant 30 mm
Producttype Inzetkorf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082926 1
EAN/GTIN 2050000968952
Nummer fabrikant 100399

Omschrijving

T.b.v.:

Ultrasone reinigingsapparaten nr. 082920.