Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Inzetkorf RVS 1

Artikelnummer: 082926 1

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor nr. 082920; nr. 082922 1
Maximale belastbaarheid 3 kg
Lengte binnenkant 172 mm
Breedte binnenkant 66 mm
Hoogte binnenkant 30 mm
Producttype Inzetkorf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082926 1
EAN/GTIN 2050000968952
Nummer fabrikant 100399

Omschrijving

T.b.v.:

Ultrasone reinigingsapparaten nr. 082920.
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
    Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen