Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Panier INOX 1

Réf.: 082926 1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour 082920 ; 082922 1
Capacité de charge maximale 3 kg
Longueur, intérieur 172 mm
Largeur, intérieur 66 mm
Hauteur, intérieur 30 mm
Type de produit Panier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082926 1
EAN / GTIN 2050000968952
Réf. fabricant 100399

Description

Adapté(s) pour:

Appareils de nettoyage à ultrasons 082920.
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
    Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier