Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vkládací koš INOX 1

Artiklové číslo: 082926 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro č. 082920; č. 082922 1
Maximální nosná síla 3 kg
Délka uvnitř 172 mm
Šířka uvnitř 66 mm
Výška uvnitř 30 mm
Druh produktu Vkládací koš

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082926 1
EAN / GTIN 2050000968952
Číslo výrobce 100399

Popis

Vhodné pro:

Ultrahlukové čistící přístroje č. 082920.
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
    Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924 Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku