Falldämpfer Skysafe Pro Flex Y Stahl 1,8 m

Artikel-Nr.: 098128 1,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Skysafe Pro Flex
Länge 1,8 m
Gewicht 2,2 kg
Karabinerhaken FS 90 ST
maximale Öffnungsweite des Karabiner-Hakens 50 mm
Produktart Falldämpfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098128 1,8
EAN / GTIN 4030281180678
Herstellernummer L-0561-1,8

Beschreibung

Ausführung:

Verbindungsmittel mit neuartigem Dämpfersystem und Absturzindikator für eine große Gewichtsspanne von 50 bis 140 kg bei geringem Fangstoß. 22 kN Endfestigkeit vor und nach dem dynamischen Fall. Begrenzung des Fangstoßes im Falle eines Sturzes auf unter 6 kN. Kantengeeignet.
Skysafe Pro Flex Y Stahl (Y-Strang). Für eine permanente Absturzsicherung. Maximale Karabineröffnung 50 mm.

Norm:

EN 354; EN 355

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb