Set di micrometri Micromar 0-100 mm

Codice art.: 420415 0-100
Sconto
379,00 €
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 110,00 € /pz.
  • 195,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 0 mm - 100 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Metrologia analogico
Numero di micrometri 4
Numero di aste di regolazione 2
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420415 0-100
EAN / GTIN 4059192003722
Codice del produttore 4134050

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri n. art. 420410.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello