• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

GARANT Master Titan VHM Schaftfräser HPC 10 mm

Artikel-Nr.: 203029 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Titan
Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 40 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 22 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 32 mm
Freistellungs-⌀ D1 9,7 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenverrundung rv 0,2 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Titan > 850 N/mm2 0,034 mm
Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 0,042 mm
Farbring pink
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203029 10
EAN / GTIN 4045197991782

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezieller Schliff mit Torus-ähnlicher Schneideckenverrundung.

Verwendung:

Zum Fräsen von Titan und Titanlegierungen, bei hoher Laufruhe für beste Standzeiten und höchste Zerspanungsleistung.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb