• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu con più rompitrucioli TPC 16 mm

Codice art.: 203115 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Passo dei taglienti: differente
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: 0,1×D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 38 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 81 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 96 mm
⌀ Posizione libera D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Forma del codolo HB
Arrotondamento degli angoli rv 0,2 mm
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto 0,096 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203115 16
EAN / GTIN 4062406249748

Tabella dati

Alluminio
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
450
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC. Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima. Rompitruciolo 1×D per una rottura controllata del truciolo.
Equilibratura per garantire la massima sicurezza dei processi e la protezione delle macchine in presenza di un elevato numero di giri.

Uso:

Particolarmente adatta per la fresatura di alluminio e materiali non ferrosi.

Nota:

hmax.: I valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
aemax. = 0,1 × D per la lavorazione TPC.
Prodotto più recente per n. art. 202283, 202284.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Alu" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello