• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Fresa per spallamenti a 90° MEC17 32/3 mm

Codice art.: 227515 32/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 15,7 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
Sede filettata M M16
⌀ D3 25 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 57 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Angolo rampa αmax. 0,61 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 23,6 mm
Inserto adatto BDMT 170408
Vite inserto 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227515 32/3
EAN / GTIN 4960664672950
Codice del produttore THN03520

Descrizione

Esecuzione:

Spigoli dei taglienti lunghi per profondità di taglio molto grandi.
Basso numero di taglienti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello