{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNHX 1205 | |
Tipo | ALU | |
Clase | HU7710 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,1 mm | |
Grosor de plaquita | 5.4 mm | |
Para anchura de ranura ap | 10 / 14 mm | |
Anchura de chaflán | 0.3 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 5.56 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 218611 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197532138 | |
Número del fabricante | 218611 ALU |