Plaquita de tronzado/ranurado, CU7025, Ancho de tronzado w: 5mm

Número de artículo: 273703 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 44.78 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 37.32 / Unidad
a petición
En stock
424 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 5 mm
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Clase CU7025
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte Cermet
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,04 mm
Avance f 0.08 mm/rev. - 0.28 mm/rev.
Radio angular R 0.3 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273703 5
EAN / GTIN 4045197579058
Número del fabricante 273703 5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
140
continuo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Rompeviruta para diámetros pequeños y reducción de la fuerza de corte.