7243_PSA-Augenschutz_Header.jpg

Protección ocular – gafas de protección de alta calidad

La vista es el sentido más valioso - ¡protéjala!

alrededor de un 85 % de las sensaciones percibimos a través de los ojos. 

Ningún otro órgano nos transmite tanta información. Por eso es tan importante proteger nuestros ojos contra las influencias negativas de cualquier tipo. 

Los daños oculares pueden producirse por efectos muy variados. Los cuerpos sólidos, particulas de polvo, virutas o astillas pueden entrar en los ojos y a veces deteriorar la vista irreversiblemente. Daños químicos pueden ser producidos por las sustancias sólidas, líquidas o gaseosas - por ejemplo, por los ácidos, álcalis,  vapores y humos. Además, la luz UV, radicación de láser, luz infrarroja y, también los tipos de luz visibles sin protección adecuada pueden causar los daños de la vista. Los ojos están sometidos a unos riesgos térmicos, causados por el calor y frio extremos y a los riesgos de la naturaleza eléctrica, como las temperaturas altas de los arcos de luz parásita durante los trabajos de conmutación. Tan solo en Alemania se producen al año aprox. 300.000 lesiones oculares. Para que durante los trabajos peligrosos no entre nada en los ojos, los empleados deberían protegerse constantemente con las gafas de protección. Solamente así estarán protegidos de los diferentes daños y podrán desempeñar sus tareas. La regla DGUV 112-192 „utilización de protección ocular y protección de la cara“ ayuda a la hora de elegir la protección adecuada. 

Tipos de gafas de protección

Que gafas de protección son adecuadas depende mucho del sector de trabajo: las gafas de patillas protegen frente a daños mecánicos, por ejemplo, para los trabajos mecánicos de precisión. Las gafas de protección con la zona de lectura facilitan los trabajos filigranos. Las gafas integrales evitan los daños mecánicos y químicos, por ejemplo, en los ámbitos con polvo durante los trabajos de rectificado y en laboratorio. Frente a los riesgos térmicos y ópticos protegen las gafas del soldador, por ejemplo, durante los trabajos de soldadura o soldadura con estaño. ¿Tiene más preguntas? Nuestros expertos estarían encantados en asesorarle en cualquier momento:

Al asesoramiento sobre la protección ocular 

Criterios de selección de protección ocular

Para elegir las gafas de protección adecuadas las condiciones individuales del puesto de trabajo son determinantes. A parte del sector de la aplicación también son importantes las siguientes condiciones:

Las condiciones de iluminación: cambiantes, malas, luz de alta intensidad

Condiciones del puesto de trabajo: en los espacios cerrados,  al aire libre

Estabilidad: sin resistencia mínima, para los impactos de diferente intensidad, para los cambios de la temperatura desde -5 hasta +55 °C

Filtro de luz: UV, infrarroja, luz solar

Condiciones legales: normas europeas de la seguridad laboral.

Para tener en cuenta todos los aspectos del trabajo, las gafas de protección están disponibles en diferentes colores de cristales con distinta transmisión de luz. Unas gafas antireflectantes ofrecen, por ejemplo, una óptima visión de los componentes que reflejan luminosamente sin cansar la vista y a la vez la protección contra los daños mecánicos. Unas gafas de protección con el espejado azul son perfectas para los trabajos de fuera ya que disminuye el deslumbramiento gracias a la reflexión de la luz en la superficie y protege así mismo de los daños mecánicos. 

7243_Scheibentönungen_3_800px.jpg

(1) Transparente: para utilizar en los espacios cerrados, como protección contra los daños mecánicos (p.j. resistencia al impacto).

(2) Amarillas: Proporciona una buena vista y contraste en malas condiciones de iluminación. Protege frente a los daños mecánicos

(3) AR – Antireflectantes: Para auna óptima vista durante los trabajos con los componentes reflectantes sin cansar los ojos. Protege frente a los daños mecánicos.

(4) I/O – para los trabajos indoor/outdoor (interiores/exteriores): ideal para los trabajos en las condiciones de iluminación cambiantes (dentro y fuera). Refleja la luz solar sin oscurecer demasiado. Protege contra los daños mecánicos.

(5) CBR – contraste, reduciente de la luz Azul, relajante: la tonalidad refuerza el contraste, reduce la luz azul y facilita una vista relajada. Protege frente a los daños mecánicos. 

(6) Gris: bien apropiado para los trabajos al aire libre, dónde la luz solar deslumbrante cansa la vista rapidamente. Cumple los requisitos de seguridad vial. Protege frente a los daños mecánicos.

(7) Azul con espejo: ideal para aplicaciones en el exterior. Elimina el deslumbramiento a través de la reflexión de la luz en la superficie. Protege contra los daños mecánicos. 

(8) Polarización: para trabajar en los superficies con los reflejos molestos. Protección frente al deslumbramiento y daños mecánicos. 

(9) IR: apropiado para los trabajos de soldadura. Protección contra la radiación UV e IR. Protección frente a los peligros mecánicos. 

La forma  y el confort son determinantes para que el empleado esté agusto con las gafas de protección a diario. Los detalles como las terminaciones engomadas de patillas, la posibilidad de alargar las patillas y soportes nasales ajustables aumentan el confort. La elección del modelo adecuado es la questión de requisitos personales a los equipos de protección individual. (EPI´s).

Protección ocular para los trabajos de soldadura

7243_Schweißen_800px.jpg

Durante los trabajos de la soldadura eléctrica el empleado está sometido a una fuerte radiación de los rayos UV por la luz brillante y deslumbrante. Sin la protección necesaria existe el peligro de quemadura de conjuntiva que representa un daño irreversible. Además, durante la soldadura se pueden liberar unas sustancias peligrosas, que pueden entrar en el ojo. Por eso las gafas del soldador tienen que cumplir los altos requisitos de la protección ocular. Ellas tienen que reducir el deslumbramiento y a la vez proporcionar una buena visión, proteger de los rayos UV, ser resistentes a los arañazos e ignifugas frente a las chispas de la soldadura. 

Portfolio de productos y asesoramiento en Hoffmann Group

7243_Brillen_Produktsortiment_1410px.jpg

Desde 1919 Hoffmann Group es el análogo de alta calidad de las herramientas profesionales. Como el proveedor de sistemas, ofrecemos a nuestros clientes un amplio portfolio de los mejores productos de protección ocular. El portfolio completo de las gafas de patillas, gafas con zona de lectura integrada, gafas integrales, gafas de soldador para todas las categorias de protección de las marcas líderes del mercado. La marca de calidad Holex de Hoffmann Group es una de estas marcas con una relación calidad/precio atractiva.

Les asesoramos personalmente a la hora de elegir los equipos de protección individual. Les ofrecemos las soluciones, productos adecuados y prestamos otros servicios de asesoramiento. ¡Contacte con nuestros especialistas de alta cualificación en persona, por teléfono o por correo electrónico! Les acompañamos desde el análisis de riesgos hasta la elección de los productos, les facilitarémos las muestras, organizarémos las formaciones de personal. 

Normas europeas para gafas de protección

7243_Paragraph_7_800px.jpg

En Europa tanto las gafas de protección como otros artículos de equipo de protección individual están sujetos a reglamiento EPI´s - 2016/425. La norma principal concerniente las gafas de protección es EN 166.  Regula todos los requisitos generales de la protección ocular personal, tales, como los ámbitos de la aplicación, referencias normativas, tipo de protección ocular, definiciones de términos generales, identificación correcta, etc.

Conforme al ámbito de aplicación de las gafas protectoras se añaden otras normas EN y normas EN ISO sobre óptica.

Preguntas más frequentes sobre la protección ocular

¿Tiene Usted preguntas? ¿Necesita asesoramiento en EPI`s?

7243_Beratung_2_800px.jpg

En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor:

• Les asesoramos individualmente

• Análisis de los riesgos, ayuda a la hora de elegir los productos, muestras de productos, formaciones de personal, ofertas y servicios especiales (plan-guía de protección de manos, plan-qguía de protección de piel)

 

A los equipos de protección individual también pertenecen: protección respiratoria, protección auditiva, protección de cabeza, protección de pies, protección de manos, ropa de protección, ropa de trabajo, protección contra caída y protección de piel.