Tenazas para abrazaderas de manguera, Longitud total: 220mm

Número de artículo: 719985 220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
185 piezas en stock 185 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo; negro
Forma mordazas / boca forma redonda
Posición mordazas / boca recta
Aptitud para Abrazaderas de manguera con bloqueo automático
Versión mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Características mango Aislamiento por inmersión
Contenido pieza única
Tipo de producto Pinza de apriete para mangueras
Mango presente
Material acero especial para herramientas
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Longitud total 220 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 719985 220
EAN / GTIN 4047322123891
Número del fabricante 719985 220
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modelo resistente con cabeza delgada y brazos largos. Atramentado en negro, cabeza pulida, brazos con revestimiento de PVC.

Aplicación:

Para el montaje de abrazaderas de manguera con 1 o 2 anillas en manguitos de eje, tuberías de refrigerador y de combustible, sistemas de aire comprimido, compresores. Gracias a la disposición especial de las mordazas, las abrazaderas se pueden montar a presión tanto frontal como lateralmente, según la accesibilidad de la zona de trabajo.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.