Llave de vaso con mango corto, Ancho de llave: 4mm

Número de artículo: 622301 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
85 piezas en stock 85 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 4 mm
Longitud L 32 mm
⌀ lado de salida 6.9 mm
Longitud total 152 mm
Longitud de cuchilla cortante 65 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 622301 4
EAN / GTIN 4045197949998
Número del fabricante 622301 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de giro y aporta comodidad. Varilla de acero al cromovanadio, cromado.
Versión corta con longitud de varilla 65mm