Disco de desbaste PREMIUM*** Focur, ⌀ de muela×ancho de disco: 125X7mm

Número de artículo: 560150 125X7
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 12.43 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 10.36 / 1 Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
289 piezas en stock 289 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×ancho de disco (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: Fundición
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo ZA
Especificación A24Q-BFX
Anchura del disco de corte 7 mm
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
Optimizado para material de trabajo Fundición
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Disco de desbaste

Identificación y clasificación

Número de artículo 560150 125X7
EAN / GTIN 9003173158937
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Tipo especial para el mecanizado de fundición. El corindón de circonio de alta calidad y el carburo de silicio permiten obtener la máxima capacidad de rectificado con reducidas fuerzas de presión, también en el caso de la fundición metalizada.
Especificación: ZA24P-BFP.

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.