{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
| Specifikacija | A24Q-BFX | |
| Debelina plošče | 7 mm | |
| ⌀ plošče | 125 mm | |
| ⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
| priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj | |
| za material | Litina | |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
| Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |
| Številka izdelka | 560150 125X7 | |
| EAN/GTIN | 9003173158937 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |