Gruba brusna ploča PREMIUM*** Focus, ⌀ pločeךirina ploče: 125X7mm

Artikl br.: 560150 125X7
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,52 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    7,10 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
309 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pločeךirina ploče (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: Lijevano željezo
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Specifikacija A24Q-BFX
Širina vodilice 7 mm
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal Lijevano željezo
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 560150 125X7
EAN / GTIN 9003173158937
Proizvođač/odgovorna osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablica aplikacija

Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebna vrsta za obradu lijeva. Visokokvalitetni cirkonij-korund i silicij-karbid omogućuju maksimalne performanse brušenja s niskim kontaktnim silama, čak i kod lijevanog željeza koji sadrži rudu.
Specifikacija: ZA24P-BFP.

  • Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).
  • Kut brušenja 20° do 30°.
  • Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.