{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Denominación del fabricante | 30-200 | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Procedimiento de ensayo | Shore A | |
| Tipo de producto | durómetro | |
| Norma | ASTM D 2240; DIN ISO 7619-1 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Interfaz | USB | |
| Con pantalla | sí | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Memorización del valor | sí | |
| Número de valores de posiciones de almacenamiento | 100 ud. | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 495002 A | |
| EAN / GTIN | 2050001672032 | |
| Número del fabricante | 30-200 | |
| Fabricante/responsable | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |