{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de medición | 0 ppm - 10,000 ppm | |
| Margen de error | ±50 + 3 % (0 a 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 a 10000 ppm) | |
| Clase de protección IP | IP 54 | |
| Campo de medición de temperatura | 0 °C - 50 °C | |
| Gama de medición humedad relativa | 5 % - 95 % | |
| Longitud | 295 mm | |
| Anchura | 50 mm | |
| Altura | 40 mm | |
| Temperaturas de funcionamiento | 0 °C - 50 °C | |
| Longitud de cable | 1.4 m | |
| Peso | 200 g | |
| Tipo de producto | Sonda de CO2 |
| Número de artículo | 474156 CO2 | |
| EAN / GTIN | 4029547019081 | |
| Número del fabricante | 0632 1552 | |
| Fabricante/responsable | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |