Sonda de circulación, Tipo: FR

Número de artículo: 474152 FR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 0.6 m/s - 50 m/s
Límite de error (m/s + % del valor de medición) ±0,2 + 1 % (0,6 a 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 a 50 m/s) m/s
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Temperaturas de funcionamiento -10 °C - 70 °C
Clase de protección IP IP 54
Tipo de producto Sonda de circulación

Identificación y clasificación

Número de artículo 474152 FR
EAN / GTIN 4029547018916
Número del fabricante 0635 9532
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Ejecución:

Sonda de medición de rueda móvil ⌀ 16 mm para la medición de caudales de aire grandes hasta 50 m/s. Extraíble a una longitud de 850 mm para mediciones en tubos o canales.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.