Cojinete cónico Forma G, Para rosca: M8

Número de artículo: 375360 M8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
212 piezas en stock 212 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de los tornillos M8
Superficie Bonificado
Tipo de producto Arandela sin especificar
Diámetro exterior 24 mm
Diámetro interior mín. d1 9.6 mm
Espesor 5 mm
Norma DIN 6319 G
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 375360 M8
EAN / GTIN 4020772081980
Número del fabricante 81984
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

Aplicación:

La forma G es también apropiada, debido a su gran diámetro, para el apriete sobre la ranura en bridas.
Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

Norma:

DIN 6319 (forma G similar a DIN 6319).