HOLEX 24seven Level

Almacenamiento inteligente. Control sencillo. Rellenado totalmente automático.

HOLEX 24seven Level: sistema inteligente de entrega de mercancías con tecnología de células de pesaje

¡Descubra el futuro de la logística de almacén automatizada! El sistema de células de pesaje HOLEX 24seven Level pone fin al desorden en los inventarios y a los costosos pedidos adicionales. Gracias a las células de pesaje integradas, el sistema detecta automáticamente cada retirada, registra las cantidades con precisión y garantiza un reabastecimiento completo, sin necesidad de intervención manual. Usted mantiene una visión general en todo momento, se beneficia de una interfaz de usuario intuitiva y ahorra tiempo y recursos valiosos.

Visión clara de todo el contenido gracias a las puertas de cristal

Registro automático de cantidades gracias a las células de pesaje

Guía intuitiva para el usuario, incluso sin conocimientos lingüísticos

Producto HOLEX 24seven Level

Diseñado para uso industrial.

HOLEX 24seven LEVEL

Robusto y seguro

  • Diseño industrial con bastidor robusto y placas de aluminio Cobond
  • Puertas frontales de alta calidad fabricadas en chapa soldada
  • Ventanas de seguridad de plexiglás resistente

Inteligente y fácil de usar

  • Iluminación interior LED integrada
  • Base elevadora regulable en altura
  • Las células de pesaje inteligentes detectan automáticamente la retirada de artículos y garantizan un control fiable del reabastecimiento.

Configurable individualmente

  • Configuración estándar con 42 cajas de células de pesaje distribuidas en 8 estantes
  • Tres tipos de estantes (S, M, L) para artículos pequeños, medianos y grandes (hasta 20 kg/caja)
  • Configurable de forma individual y única para su cartera de artículos

Diseño moderno

  • Pintura Alu-Cobond en gris claro (RAL 7035)
  • Superficies con recubrimiento en polvo en antracita (RAL 7016) para una mayor durabilidad

Todo bajo control: control digital

  • Incluye pantalla táctil de 10", mini PC con Software y Windows 11 (inglés)

Pantalla táctil de 10"

Simplemente inicie sesión con su PIN o RFID, abra la puerta y retire el artículo.

Sistema de llenado y extracción

Simplemente coja la cantidad deseada, cierre la puerta y ¡listo!

Tecnología de células de pesaje

Las células de pesaje situadas debajo de las cajas de almacenamiento se encargan del resto, con una precisión de hasta 10 g: rápido, cómodo y sin errores.

Jason Langlitz, Graepel

«El sistema es muy intuitivo: solo tengo que acceder y el resto funciona automáticamente. Más fácil, imposible».

Jason Langlitz, mecánico industrial – Graepel

El sistema ideal para iniciarse en la distribución de materiales: sencillo, fiable y rentable.

Con el sistema de células de pesaje HOLEX 24seven LEVEL, podrá almacenar de forma segura y ordenada consumibles económicos, como abrasivos, productos adhesivos o EPI.

Configuración rápida. Empieza ahora mismo.

  • Sin complicaciones técnicas: solución «plug and use».
  • Funciona sin necesidad de conexión al sistema: no se requieren interfaces.
  • Fácil de administrar: no se necesitan conocimientos informáticos.
  • Posibilidad de transferir datos al sistema ERP: mediante exportación de datos de movimiento o pedidos.
  • Interfaz web: para un cómodo acceso desde el puesto de trabajo.

Fácil manejo. De un solo vistazo.

  • Visibilidad total: gracias a las puertas de cristal, todos los artículos son fácilmente identificables, sin necesidad de buscar ni contar.
  • No se requieren conocimientos lingüísticos: el manejo visual hace que el sistema sea intuitivo para todos los empleados.
  • Rápida retirada de artículos: detección automática de la retirada mediante células de pesaje integradas.
  • No es necesario introducir el número de unidades al rellenar: las células de pesaje registran automáticamente el número de unidades.

Mayor eficiencia. Menos esfuerzo.

  • Máxima seguridad de suministro: 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año para todos los turnos
  • Reposición automática o distribución de información interna y externa
  • Compatible con múltiples proveedores: uso flexible, sin dependencia de un proveedor
  • Transparencia de costes: gracias a los informes automatizados
  • Ahorro de tiempo y recursos: gracias a los procesos automáticos

Jason Langlitz, Graepel

«Acceso 24/7: siempre que lo necesito, está ahí. Sin esperas, sin interrupciones. Puedo confiar en ello».

Jason Langlitz, mecánico industrial – Graepel

¡Empiece ahora y asegúrese su suministro de forma permanente!

Hable con su asesor especializado y benefíciese de las ventajas de los sistemas de dispensación de productos HOLEX 24seven.


Solicite ahora asesoramiento sin compromiso

GARANT Tool24

¿Necesita más flexibilidad? Descubra los sistemas modulares de entrega de mercancías de GARANT.

Los sistemas modulares de distribución de mercancías GARANT Tool24 le ofrecen la máxima flexibilidad. Puede elegir entre armarios con cajones, armarios verticales y armarios de distribución individual. Todos los sistemas se pueden combinar de forma individual y se pueden organizar y diseñar exactamente según sus necesidades, así como ampliarse y modificarse fácilmente en cualquier momento.

Folleto: Armarios inteligentes

Bien abastecido de forma inteligente: la entrega de mercancías, más fácil que nunca.

Hojear ahora

Folleto: HOLEX 24seven Level

Con una visión clara del contenido, una guía intuitiva para el usuario y una reserva automática de las cantidades, gracias a sus células de pesaje.

Hojear ahora