Pinzas portapiezas ER para machos para roscar 3,5 mm

Número de artículo: 309455 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 3.5 mm
Adaptador ER 16
⌀ exterior D 16 mm
Longitud total L 32.5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309455 3,5
EAN / GTIN 4062406254018

Descripción

Ejecución:

  • Sujeción del macho para roscar a través del mecanismo de sujeción con bola en todo el contorno.
  • Dispositivo de cambio rápido integrado.
  • Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499/ISO 15488.

Ventaja:

Bloqueo y desbloqueo rápidos mediante accionamiento por resorte. No es necesario atornillar en el cuadrado del macho para roscar.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo el ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.