• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Estera para puestos de trabajo Top Ancho 91 cm negro / amarillo

Número de artículo: 964529
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: no resistente al aceite

Descripción

Ejecución:

Estas esteras para puestos de trabajo industriales se fabrican con plásticos de alta calidad para uso alto:
  • Superficie de vinilo dura y de poco desgaste que proporciona una protección antideslizante óptima y una larga duración.
  • El núcleo de espuma vinílica protege frente a la fatiga. Está laminado en la superficie de vinilo.
  • Lado inferior antideslizante RedStop™.
  • Cantos achaflanados por todos los lados para evitar tropezones.
  • Resistente con restricciones contra la mayoría de grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos. No adecuadas para lubricantes refrigerantes.
  • Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.
  • Difícilmente inflamables según DIN 4102 B1.
  • Grosor de suelo: 14,3 mm, peso aprox. 6,5 kg / m2.
  • Resistencia al deslizamiento R10 según DIN 51130 y BGR 181.