• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Fondo intermedio para carro de rejilla TG9 para enganchar 700 mm

Número de artículo: 918578 700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga 85 kg
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918578 700
EAN / GTIN 4062406295653

Descripción

Ejecución:

Para enganchar como balda adicional en el carro de rejilla GARANT TG9. Ángulo de chapa de acero, estante de tablero de materia derivada de la madera con superficie resistente al rayado, de color antracita.

Idóneo para:

N.º 918565

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.