Alicates planos pulidos, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 710100 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Long. de mord. 27 mm
Forma tipo boca plano
Norma DIN ISO 5745
Versión mordaza interior ranurado
Mango revestidos de plástico
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie alicates atramentados en negro, cabeza pulida
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 710100 125
EAN / GTIN 4003773014447
Número del fabricante 20 01 125

Descripción

Ejecución:

Con mordazas cortas resistentes (planas). Mordazas con interior estriado.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.