Juego de destornilladores para electricistas para ranura, ⌀ de varillas reducido con mango Kraftform completamente aislado 3

Número de artículo: 663210 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 663210 3
EAN / GTIN 4013288164537
Número del fabricante 05258028001

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Varillas con filos cónicos, ajustadas a la medida normalizada de la ranura del tornillo. Completamente aislado, la resistencia del aislante a descargas disruptivas es un múltiplo de la tensión de verificación mínima según VDE. Cada uno de estos destornilladores está verificado individualmente al baño María en cuanto a ruptura de tensión.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado, con filo cónico, brillante, fosfatado de cinc. ⌀ de la varilla reducido con aislante protector integrado para elementos de atornillado y de muelle profundos (⌀ de varilla = ⌀ del aislante en la zona delantera de la varilla).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Contenido:

1 destornillador n.º 663200 de cada tamaño: tam. 3,5; 4; 5,5

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos