{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | DigiCrimp | |
Para sección transversal de los conductores | 0.14 mm2 - 6 mm2 | |
Longitud total | 230 mm | |
Bloqueo forzado existente | sí | |
Indicación digital | sí | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729530 6,0 | |
EAN / GTIN | 4049002057687 | |
Número del fabricante | R8756 0000 61 |