Contrasoporte para n.º 376740, Tipo: 1

Número de artículo: 376750 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6847G
Distancia entre taladros e 19 mm
Distancia entre orificios f 26 mm - 30 mm
⌀ de la perforación d 5.4 mm
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c 35 mm - 42 mm
Fuerza de retención P (tracción) 2,000 N
Longitud total L 31 mm
Altura total H 34.5 mm
Anchura total 40 mm
Tipo de producto Contrasoporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376750 1
EAN / GTIN 4020772094621
Número del fabricante 94623

Descripción

Idóneo para:

Tensor de cierre n.º 376740