Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con tubuladura roscada, Neodimio, ⌀: 22mm

Número de artículo: 085926 22
Establecer precio 2 Unidad (12.80 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 50 N
22 mm
Altura 6 mm
Altura con rosca 12.5 mm
Material núcleo del imán Neodimio
Material superficie revestido de goma
Rosca M4
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085926 22
EAN / GTIN 5012095608370
Número del fabricante E851

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
  • Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
  • El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
  • Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.