{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Propiedad del casco | Característica de protección hasta -30°C | |
Color | WHITE | |
Tamaño | 52 cm - 61 cm | |
Material cubierta del casco | ABS | |
Peso | 490 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
Regulación de la amplitud | Cerrojo | |
Resistencia al frío | hasta -30 °C | |
Suspensión textil de 6 puntos | sí | |
Clips para colocar accesorios | sí | |
Posibilidad de fijación de lámparas de casco | sí | |
Tipo de producto | Casco protector |
Número de artículo | 097812 WHITE | |
Número del fabricante | 9773050 |