Compás para interiores, Longitud L: 265mm

Número de artículo: 457310 265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de abertura 175 mm
Sección transversal de los lados 8×8 mm
Longitud L 265 mm
Tipo de producto Compás

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 457310 265
EAN / GTIN 4045197883155
Número del fabricante 457310 265

Descripción

Ejecución:

Forma resistente con lados largos, de acero de herramientas. Puntas o superficies de medición rectificadas y templadas. Husillo continuo con tuerca de ajuste para un ajuste rápido y preciso. Tensión de resorte siempre constante gracias al resorte anular.
Con superficies de medición fijas.