• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

816 CL Höhenmessgerät Digimar 0-350 mm m.DK

Artikel-Nr.: 4429030DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4429030DKS
EAN / GTIN 4059192017170
Herstellernummer 4429030DKS
L-Nummer L40080 2911

Beschreibung

Beschreibung:

Höhenmessgerät Digimar 816 CL Messbereich: 0 - 350 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001 mm, 0.01 mm / 0.00005 inch, 0.0001 inch
  • Fehlergrenze µm (Text): (2,8 + L/300) L in mm
  • Datenschnittstelle: Opto RS-232C, USB, Wireless
Lieferumfang: Höhenmessgerät inklusive Bedien- und Anzeigeelement, Träger 817 h1, Messeinsatz K6/51, Einstellblock 817 eb, Bedienungsanleitung, Ladenetzteil, Schutzhaube, Kalibrierschein

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: Wireless
  • Datenschnittstelle: USB
  • Datenschnittstelle: Opto RS-232C
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenbezeichnung: Höhenmessgeräte
  • Produktbezeichnung: Höhenmessgerät
  • Produktgruppenname: Digimar
  • Bedien- und Anzeigeeinheit: Bedien- und Anzeigeeinheit Gut ablesbares Grafik-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Übersichtliche Funktionstasten Sprachneutrale Bedienerführung über selbsterklärende Symbole Schnell einen zusätzlichen Nullpunkt setzen Messwertspeicher bis zu 99 Messwerte
  • Produkttyp: 816 CL
  • Messkraft (Text): 1,0 ± 0,2 N
  • Messbereich: 0 - 350 mm
  • Messbereich: 0 - 14″
  • Fehlergrenze µm (Text): (2,8 + L/300) L in mm
  • Produktgewicht: 25.00 kg
  • Rechtwinkligkeitsabweichung in µm: 15 µm
  • Wiederholpräzision Bohrung (µm): 3 µm
  • Wiederholpräzision Ebene (µm): 2 µm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
  • Ziffernschrittwert in inch: 0.0001
  • Ziffernschrittwert in inch: 0.00005

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb