Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Įstatomas krepšys INOX, Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924: 1

Prekės Nr.: 082926 1

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka Nr. 082920; Nr. 082922 1
Didžiausia keliamoji galia 3 kg
Vidinis igis 172 mm
Vidinis plotis 66 mm
Vidinis aukštis 30 mm
Produkto rūšis Atsarginis krepšys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082926 1
EAN / GTIN 2050000968952
Gamintojo numeris 100399

Aprašymas

Tinka:

Ultragarsiniai valymo prietaisai Nr. 082920.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį