90° frez. plokštelė nusklembimui ir nulyginimui, HB7720, Maks. frez. gylis Smaks.: 1,2mm

Prekės Nr.: 217277 1,2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    43,92 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    36,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maks. frez. gylis Smaks. (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maks. frez. gylis Smaks. 1,2 mm
Kietlydinys HB7720
Išorinis ⌀ D 9,6 mm
Mažiausias kiaurymės ⌀ 12 mm
Tipas P12
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217277 1,2
EAN / GTIN 4045197542977
Gamintojo numeris 217277 1,2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį