Užspaudimo įtaisas MANOK, Užspaudimo įvorė (SK): 42

Prekės Nr.: 329810 42
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo įvorė (SK) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklio dydis 42
Svoris 15 kg
Užspaudimo ribos 4 mm - 42 mm
Atkartojimo tikslumas 0,01 mm
maksimali užspaudimo jėga 80 kN
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių 184 mm
Kiaurymių apskritimo ⌀ 120 mm
Ilgis L 214 mm
Plotis B 159 mm
Aukštis H 124 mm
Rakto dydis 17 mm
Galvos ⌀ 80 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įtaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329810 42
EAN / GTIN 2050001922472
Gamintojo numeris 1201/0007

Aprašymas

Modelis:

Stacionarus masyvus užspaudimo įtaisas iš ketaus. Didelė užspaudimo jėga, tikslumas ir standumas.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Tiekiama:

Su užveržimo raktu.

Pastaba:

Tinkamas užspaudimo įvores žr. Nr. 329910329946.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį